Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Polisaj pedleri

Polisaj pedi
POLİSAJ SÜNGERİ TURUNCU-D145X25MM

Ürün no. 0585026145
EAN 4046777721225

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Polisaj pedleri

Ürün no. 0585026145

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 2 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Üç farklı zımpara derecesinde polisaj pedleri

Minimum aşınma sayesinde maksimum etki


Kesikli kalibre edilmiş (örümcek ağı yapısı) yüzey alanını büyük ölçüde artırır. Bu sayede daha fazla polisaj emilerek daha yüksek bir kaldırma oranı elde edilir ve aşındırıcı polisaj tanelerinin performansı artar.



Tutarlı kaldırma oranı ve maksimum kullanım süresi için açık gözenekli köpük.


Polisaj pedleri yüksek kaliteli açık gözenekli köpükten yapılmıştır. Açık gözenekli yapısı ve oluklu yüzey, polisaj sırasında oluşan ısının ideal şekilde dağıtılmasını sağlar.



Tüm gövde şekillerinde daha fazla esneklik


Yuvarlak kenarlar sayesinde polisaj pedleri aracın her şekline veya kavisine uyum sağlar ve akıllı geometri sayesinde yeni boyanın tahrişini önler.



Uyumlu polisaj sonuçları


145 mm ve 170 mm çaplar hızlı, rahat ve mükemmel merkezlemeye imkan tanıyan matkap deliği oluşturur.



Kullanıcı dostudur


Riptape'in kenarındaki kenar eğimi sayesinde polisaj pedleri riptape tabanından kolayca çıkarılabilir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı
  • Mükemmel bir yüzey, sızdırmazlık veya çizgileri ve hologramları kolayca gidermek için yumuşak polisaj pedi (turuncu)

  • Etkili boya hazırlama ve ince zımparalama oluklarının giderilmesi için orta sertlikte polisaj pedi (mavi)

  • Minimum ısı aktarımı ile maksimum kaldırma oranı için ekstra sert polisaj pedi (yeşil)

Sertlik derecesi

Yumuşak

Renk

Turuncu

Çap

145 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus

P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 1KG

Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası
Hare-iz giderici polisaj P30 Plus

P30-HARE-İZ GİDERİCİ POLİSAJ PLUS 250GR

Koyu renkli araç boyaları üzerinde hologramların veya polisaj izlerinin kalıcı olarak ortadan kaldırılmasını sağlayan hare-iz giderici polisaj pastası

Paket birimi

Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.

Würth ürün numarası yapısı

Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076

Fiyatlandırma hakkında bilgiler

Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat

Miktar

Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler