Yarık pim/yarık manşon - oluklu, ağır tasarım
ISO 8752 Yarık pim, A2 paslanmaz çelik, düz
PİM-YARIKLI-ISO8752-(A2)-3X16
Ürün no. 04673 16
EAN 4048539664696
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
ISO 8752, A2 paslanmaz çelik, düz
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d1) | 3 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | Düz |
RoHS uyumlu | Evet |
Tasarım | Kuvvetli tip tasarım |
Standartlar | ISO 8752 |