Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus

İnşaat yapıştırıcısı, PU 40 Plus
YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ PLUS SİYAH 600ML

Ürün no. 0892213600

EAN 4065746593625

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus

Ürün no. 0892213600

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Çok amaçlı poliüretan dolgu macunu
  • Tek parçalı poliüretan bazlı elastomer dolgu macunu

  • Preslenmesi ve pürüzsüzleştirmesi kolay

  • Akmaz

  • Havadaki nemle temas ettikten sonra hızla sertleşir

  • Hızlı kurur

  • Parçaların çabuk yapışması için hızla oturur

  • Binalarda ve sanayide en geleneksel malzemelerde mükemmel yapışma

  • Kuruduktan sonra son derece elastik

  • Boyanabilir veya uygun zımparayla zımparalanabilir.

  • Su bazlı boyalarla iyi uyumluluk. Solvent bazı boyalarla kullanmadan önce test edin

  • Yırtılmaya ve kötü havalara karşı dirençli

  • Eskimeye, su ve tuz püskürmesine karşı son derece dirençli

  • Aşındırıcı değildir

  • UV'ye dirençli

  • * Özel çantalı tabanca için ağız adaptörüyle birlikte sunulur

Etiket SNJF F 25E


Ön no. 746

Kullanım alanı

Çeşitli inşaat malzemeleri ve contaları birleştirmek için önerilen PU dolgu macunu. Ahşap, alüminyum, lakeli metal, polyester, cam, PVC, beton, terakota, taş, porselen çömlek işleri ve toprak işleri gibi yaygın kullanılan çoğu malzemede astar boya olmadan kullanılabilir. Ayrıca fayans döşeme, duvarlarda hava geçirmezlik, çatlakları doldurma, ahşabı sızdırmaz hale getirme, havalandırma kanallarının sızdırmazlığı ve su geçirmezliği ve pervaz takılması için de uygundur

Kılavuz

Birleştirilecek parçalar düz, kuru ve toz, gres yağı ve yapışmayı önleyebilecek diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Kullanmadan önce yüzeyleri uygun bir gres yağı çözücü madde veya asetonla temizleyin


Manuel, pnömatik veya elektrikli tabancayla uygulayın


Kartuş veya sosis açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır


+5°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın


Soğuk havada kullanılıyorsa kartuşları kullanmadan önce +20°C üzerinde saklayın


Doğrudan güneş ışığında uygulamayın

İçerik

600 ml

Kap

Torba

Kimyasal baz

Tek bileşenli poliüretan

Renk

Siyah

Maks. yüzey oluşturma süresi

55 dak

Min./maks. yüzey oluşturma süresi

45-55 dak

Yoğunluk/koşullar

1,16 g/cm³ / 20°C'de

Tam kürleme hızı/koşullar

3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 35 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-40 - 90 °C

Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç

40 N/m

Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç

Petrol

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

12 Ay / 5°C - 25°C arasında

Gerekli aksesuar:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
300 ml 14:1e kadar dolgu tabancası

EL ÇALIŞMALI SOSİS-KARTUŞ TABANCSI-600ML

Sosis ambalajlı sızdırmazlık malzemeleri için uygulama tabancası, farklı boyut ve kalınlıklarda kartuşlara göre dönüştürülebilir
x 1 ad.
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler