Yapıştırıcı Sızdırmaz Plus
İnşaat yapıştırıcısı, PU 40 Plus
YAPIŞTIRICI SIZDIRMAZ PLUS BEYAZ 600 ML
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tek parçalı poliüretan bazlı elastomer dolgu macunu
- Preslenmesi ve pürüzsüzleştirmesi kolay
- Akmaz
- Havadaki nemle temas ettikten sonra hızla sertleşir
- Hızlı kurur
- Parçaların çabuk yapışması için hızla oturur
- Binalarda ve sanayide en geleneksel malzemelerde mükemmel yapışma
- Kuruduktan sonra son derece elastik
- Boyanabilir veya uygun zımparayla zımparalanabilir.
- Su bazlı boyalarla iyi uyumluluk. Solvent bazı boyalarla kullanmadan önce test edin
- Yırtılmaya ve kötü havalara karşı dirençli
- Eskimeye, su ve tuz püskürmesine karşı son derece dirençli
- Aşındırıcı değildir
- UV'ye dirençli
- * Özel çantalı tabanca için ağız adaptörüyle birlikte sunulur
Etiket SNJF F 25E
Ön no. 746
Veri sayfaları(X)
Çeşitli inşaat malzemeleri ve contaları birleştirmek için önerilen PU dolgu macunu. Ahşap, alüminyum, lakeli metal, polyester, cam, PVC, beton, terakota, taş, porselen çömlek işleri ve toprak işleri gibi yaygın kullanılan çoğu malzemede astar boya olmadan kullanılabilir. Ayrıca fayans döşeme, duvarlarda hava geçirmezlik, çatlakları doldurma, ahşabı sızdırmaz hale getirme, havalandırma kanallarının sızdırmazlığı ve su geçirmezliği ve pervaz takılması için de uygundur
Birleştirilecek parçalar düz, kuru ve toz, gres yağı ve yapışmayı önleyebilecek diğer kirleticilerden arınmış olmalıdır. Kullanmadan önce yüzeyleri uygun bir gres yağı çözücü madde veya asetonla temizleyin
Manuel, pnömatik veya elektrikli tabancayla uygulayın
Kartuş veya sosis açıldıktan sonra 24 saat içinde kullanılmalıdır
+5°C altındaki sıcaklıklarda uygulamayın
Soğuk havada kullanılıyorsa kartuşları kullanmadan önce +20°C üzerinde saklayın
Doğrudan güneş ışığında uygulamayın
İçerik | 600 ml |
Kap | Torba |
Kimyasal baz | Tek bileşenli poliüretan |
Renk | Beyaz |
Min./maks. yüzey oluşturma süresi | 45-55 dak |
Yoğunluk/koşullar | 1,16 g/ml / 20°C'de |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - 90 °C |
Min. yüzey oluşturma süresi | 45 dak |
Yırtılmaya karşı min. boyuna direnç | 40 N/m |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Petrol |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 12 Ay / 5°C - 25°C arasında |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!