Yapıştırıcı, Power PU Marin
Yapıştırıcı, Power PU Marin
YAPIŞTIRICI SIZDRMZ MARİN PWR BYZ-310 ML
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
![](https://media.wuerth.com/source/eshop/stmedia/wuerth/images/std.lang.all/resolutions/category/78px/48500123.jpg)
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Versatile, elastic one-component polyurethane adhesive for marine applications or caravan construction
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
İçerik | 310 ml |
Kap | Kartuş |
Kimyasal baz | Nem kürleyen 1K poliüretan |
Renk | Beyaz |
Tam kürleme hızı/koşullar | 3 mm/d / 23°C ve %50 bağıl nem |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 35 °C |
Min./maks. sıcaklık direnci | -40 - +90 °C |
Min. birleşik germe ve kesme direnci | 1.7 N/mm² |
Belirtilen duruma karşı kısa süreli direnç | Yakıtlar |
Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık | Evet |