Yan keski DIN ISO 5749
Yan keski DIN ISO 5749
YAN KESKİ-DIN/ISO5749-180MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi
- Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar
- İndüksiyonla sertleştirilmiş
- Şeffaf vernikle tamamen parlatılmış sızdırmazlık işlemi uygulanmış yüzey
- Tutma sapı kabukları: PVC, çift batırılmış
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Yumuşak ve son derece sert tel ve kabloları kesmek için
Uzunluk (L) | 180 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,7 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3,8 mm |
Maks. piyano teli çapı kesme kapasitesi | 2,2 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 7 in |
Derz tipi | Bindirmeli mafsal |