Yan keski DIN ISO 5749
Yan keski DIN ISO 5749, 2 kompo. sap
YAN KESKİ-DIN/ISO5749-160MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
- Özel frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde mukavemet koruyucu, temiz kesme işlemi
- Üstün kalite alet çeliği uzun kullanma süresi ve hassas bıçaklar sağlar
- Optimum erişilebilirlik için ince kafa şekli
- Rahat çalışma ve optimum güç aktarımı için dar yaka profilli, ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli, konforlu tutma sapı
- İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yüzey tamamen işlenmiş ve krom kaplamalıdır
- Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 160 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,0 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 2,8 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 4 mm |