Yakalı ve yuvalı matkap uçlu vida, altıköşe pias®
AKB.MATK.UÇLU(FLANŞL)VİDA-SW7(A3K)4,2X16
Ürün no. 021404216
EAN 4011231272124
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Delme, diş açma, vidalama; hepsi tek bir iş adımında
Bu sayede çok daha az zaman ve çaba gerektirir
Her vida bağlantısı için tam delme çapı
Bu, diş toleransını en aza indirir ve böylelikle her zaman optimum bağlantı sağlar
Montaj hatalarını önler
Galvanize matkap uçlu vidalar nem oluşumunun beklenmediği yerlerde kullanılabilir. İnşaat onayına sahip bağlantı elemanları lisansına ve özellikle Parça 2 "Özel yönetmelikler"ine mutlaka uyulmalıdır.
Veri sayfaları(X)
- Havalandırma ve klima teknolojisinde kullanım için özellikle uygundur
- Tamir durumunda hızlı gevşetme için yuvalı altıköşe başlı
![]() | |
Standartlar | CS |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Altıköşe |
Tahrik tipi | Yuva/altıköşe |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Uç şekli | Matkap ucu |
Nominal çap (d1) | 4,2 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Flanş çapı (dk) | 8,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 4,25 mm |
Matkap ucu uzunluğu (lp) | 3,7 mm |
Harici sürücü (s1) | WS7 |
Matkapla delinecek maks. malzeme kalınlığı (metal) | 3,5 mm |
Min. önerilen alt yapı kalınlığı | 1,5 mm |
Min./maks. önerilen montaj hızı (rölanti) | 1700-2500 dev/dk |