havşa başlı pias A2 pslnmaz
havşa başlı pias A2 pslnmaz
YHB. MATKAP UÇLU VİDA(A2)PH2-4,8X25
ZEBRA PIAS
Ürün no.
021214825
EAN 4050641872258
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Malzeme | Paslanmaz çelik A2 |
Yüzey | İşlenmemiş |
Nominal çap (d1) | 4,8 mm |
Uzunluk (l1) | 25 mm |
Kafa çapı (dk) | 8,1 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,5 mm |
Vida iç yolu | H2 |
Vida başı tipi | Havşa başlı 80 derece |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Min./maks. malzeme kalınlığı | 1,75-4 mm |
RoHS uyumlu | Evet |