İzoleli dış bağlantı
İzoleli dış bağlantı
İZOLELİ KABLO BİRLEŞTİRİCİ 4-6 MM SARI
Ürün no.
05589274
EAN 4011231468770
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. tel kesiti | 4-6 mm² |
Renk | Sarı |
Uzunluk | 27 mm |
Maks. nominal voltaj | 600 V/AC |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -10 - 75 °C |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Kalay kaplamalı |
Yalıtım malzemesi | PVC |
Halojen içermez | Hayır |
Silikon içermez | Hayır |