Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Winkelschraubendreher Innensechskant mit Zapfen kurze Ausführung

Winkelschraubendreher IN6KT mit Zapfen
WNKLSHRDRH-IN6KT-ZAPF-SW5X80

Art.-Nr. 071531105

EAN 4011231735636

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Winkelschraubendreher Innensechskant mit Zapfen kurze Ausführung

Art.-Nr. 071531105

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

  • Glanz - vernickelt

  • DIN 6912
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Zylinderschrauben mit Schlüsselführung

Abtrieb

5 mm

Schenkelmaß lang (L1)

85 mm

Schenkelmaß kurz (L2)

33 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen