WÜTOP mahya ve kenar rulosu, Biber-Rollfirst
WÜTOP mahya ve kenar rulosu, Biber-Rollfirst
ÇATI KÖŞE İZO.BANDI-DÜZ-KIRM.0.24X20
Ürün no.
0681000251
EAN 4046778119038
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Universal application for all beaver tail tiles
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Renk | Kiremit rengi |
Rulo uzunluğu | 10 m |
Rulo genişliği | 240 mm |
Rulo sayısı | 2 ADET |
Havalandırma kesiti | 160 cm² |
Min. işlem sıcaklığı | 5 °C |