WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta vidası
WÜPOFAST çinko kaplı çelik tam dişli merc. bşlı PZ
SUNTA VD-YMB-HO-Z2-(A2K)-4X20
Ürün no. 01964 20
EAN 4011231252119
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Plastik kaygan kaplama
Kaymaya yardımcı kaplamalı keskin dişleri sayesinde kolayca vidalanır.
Eğim açısı
Eğim açısı ne kadar büyükse vida o kadar esnektir; kırılmayı en aza indirir.
Kırılma torku
Sertleştirilmiş çeliğin kalite kontrolü nedeniyle yüksek kullanıcı güvenliği sağlar.
Vidalama torku
Plastik kaygan kaplama ve temiz dişin yanı sıra diş yanlarına bağlı olarak kolay ve hızlı vidalama sağlar (kullanıcı dostu).
25°'lik uç
Kaplamalı ve su geçirmez sunta levhalar ve her türlü ahşap, ahşap çeşitleri ve MDF gibi sert yüzeyler üzerinde hassas konumlandırma
Dış mekan kullanımı için uygun değildir
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Vida başı tipi | Mercimek başlı |
Kafa çapı (dh) | 8,0 mm |
Vida iç yolu | Z2 |
Diş tasarımı | Tam diş |
Uç açısı | 34 Derece |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,513 g |