Kapak tapası, tip 4
Kapak tapası, tip 4
RENAULT/PEUGEOT-DÖŞEME KOPÇASI D20,0 SYH
Ürün no.
05006803
EAN 4011231426381
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,7-6,7 mm |
Kafa çapı | 20 mm |
Vida başı yüksekliği | 2,25 mm |
Baş altı uzunluk | 12 mm |
Malzeme | Polioksimetilen |
Renk | Siyah |
Araç tipi | Üniversal |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6999T1, 7703077068 |