Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

WÜPOFAST Z kafa tipi çlk glv.
HB.SUNTA VİDA(WÜPOFAST)PZ2(A2K)4,5X25/15

Ürün no. 017434525
EAN 4011231227469

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
WÜPOFAST®, mavi galvanize Sunta cıvatası

Ürün no. 017434525

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Sertleştirilmiş çelik, galvanize, mavi pasifize
  • Sürtünmeyi önleyen kaplama

  • Önceden delinmiş kafa
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Nominal çap (d)

4,5 mm

Uzunluk (l)

25 mm

Vida başı tipi

Havşa başlı

Kafa kontrol deliği

Evet

Kafa kontrol deliği çapı

2,5 mm

Kafa çapı (dh)

9,0 mm

Vida iç yolu

Z2

Diş tipi

WOTHR

Diş tasarımı

Kısmi diş

Diş formu

Tek başlangıç dişi

Diş uzunluğu (lg)

15 mm

Malzeme

Çelik

Yüzey

Çinko kaplamalı

Ürün ağırlığı (parça başına)

1,874 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler