Çift açılım DWD XP, frenli
Çift açılım frenli DWD XP
DWD-XP FRENLİ ÇİFT AÇILIM RAY 40KG 400MM
GRASS
DWD-XP
Ürün no.
F091075475
EAN 9003012496220
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Entegre sönümleme sistemi ile
Son derece sessiz çalışma, sürtünmesiz
Tamamen senkronize raylar
Yüksek yanal denge, minimum çökme değerleri
Belirtilen boyutlar bağlayıcı değildir. Teknik değişiklikler yapılabilir!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal uzunluk | 400 mm |
Yük kapasitesi | 40 kg |
Çekme tipi | Tam uzatma |
Açma/kapama sistemi | Yumuşak kapanma |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
Tasarım | Çiftler halinde paketlenmiş |