Çok amaçlı perçin, düz başlı
Çok amaçlı perçin, geniş başlı, alüminyum
MER.MERCEDES PERÇİN-ALU/ALU(1-4)4,8X15
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandrel malzemesi | Alüminyum |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 18,0 mm |
Manşon uzunluğu (l3) | 15 mm |
Kafa çapı (dk ) | 9,8 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,9 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 1,0-4,0 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 5,0-5,3 mm |
Kesme kırılması yükü | 900 N |
Germe kırılması yükü | 1150 N |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |