WÜPOFAST® çelik, çinko kaplamalı, mavi, sunta vidası Kombinasyon yuvası ile
WÜPOFAST çelik, çinko kaplamalı, kombi yuvalı
MB.SUNTA VİDASI DÜZ-PZ2 KOMBİ(A2K)4X20
Ürün no. 01724 20
EAN 4011231225724
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Malzeme: Yüzeyi sertleştirilmiş çelik
- Yüzey: Galvanizli, plastik kaplamalı
- Kafa: Mercimek başlı, Z yıldız başlı
- Neredeyse kafaya kadar diş
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanı
Naylon dübelli dübel vidası, Zebra Köpekbalığı dübel, alçı levha dübeli, gazbeton dübeli olarak veya ahşap ve suntada matkap uçlu vida olarak uygulama
![]() | |
Nominal çap (d) | 4 mm |
Uzunluk (l) | 20 mm |
Kafa çapı (dh) | 8,0 mm |
Vida iç yolu | Z2+yuva |
Diş tasarımı | Tam diş |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Çinko kaplamalı |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 1,585 g |