Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 7349 çelik, 200 HV

DIN 7349 çelik, 200 HV
PUL-DIN7349-200HV(SYH)D5,3

Ürün no. 0497775

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

DIN 7349 çelik, 200 HV

Ürün no. 0497775

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir

Adet

Paket birimi

x100 ad. için

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 7349. Plain steel.

Ürün bilgileri

Würth kataloğu(X)

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M5

İç çap (d1)

5,3 mm

Dış çap (d2)

15 mm

Kalınlık (h1)

2 mm

Standartlar

DIN 7349

Malzeme

Çelik

Vickers sertliği, HV

200 HV

Yüzey

Çıplak

ROHS uyumlu

Evet

Şunun için uygun:

Kuvvetli tip yarık pimli vidalar