Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Pop perçin, düz başlı

Mercimek başlı pop perçin paslanmaz çelik A2/A2
PERÇİN INOX/A2-(10-12)-4,8X16

Ürün no. 093148 16
EAN 4050642920170

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Pop perçin, düz başlı

Ürün no. 093148 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Kovan: A2 paslanmaz çelik. Çivi: A2 paslanmaz çelik
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Nominal çap x uzunluk (d1 x l1)

4,8 x 16 mm

Min./maks. kavrama aralığı

10-12 mm

Kafa çapı (dk)

9,5 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

1,1 mm

Min./maks. matkap deliği çapı

4,9-5 mm

Manşon malzemesi

Paslanmaz çelik A2

Mandrel malzemesi

Paslanmaz çelik A2

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Kubbe başlı

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler