Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
Sunta vidası, kendinden pullu, diğer
PULLU AHŞ.VİDA(ASSY) (A2L)AW30 6X280/70
ASSY SK
Ürün no.
0184606280
EAN 4045727007389
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Nominal çap (d) | 6 mm |
Uzunluk (l) | 280 mm |
Diş uzunluğu (lg) | 70 mm |
Kafa çapı (dh) | 14 mm |
Vida iç yolu | AW30 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Sarı galvanizli |