Pop perçin, düz başlı
Mercimek başlı pop perçin A2/A2 orta kuvvetli
MERC.POP PERÇİN-A2/A2(6,0-8,5)4,8X14,5
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
- Tırtıklı
- Eşsiz deformasyon dayanımı
- Çivi etkileşimi
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 14,5 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 6,0-8,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 9,5 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,5 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,9-5,0 mm |
Kesme kırılması yükü | 5500 N |
Germe kırılması yükü | 5000 N |
Manşon malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Mandrel malzemesi | Paslanmaz çelik A2 |
Manşon yüzeyi | Düz |
Mandren yüzeyi | Düz |
Standartlar | WN 913 |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |
Mandren çapı (dm) | 3 mm |