WN 112, siyah, AW, C
WN 112, siyah, AW, C
MHB.SAC WN112BNZ.DLT.S.AW10-2,9X16
Ürün no.
011232916
EAN 4038898408819
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Steel, black Delta Seal; with AW drive, shape C, pointed
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
![]() | |
Standartlar | WN 112 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Pul çinko, siyah |
Şekil | C |
Vida başı tipi | Mercimek havşa başlı |
Tahrik tipi | AW |
Vida iç yolu | AW10 |
Nominal çap (d1) | 2,9 mm |
Kafa çapı (dk) | 5,6 mm |
Uzunluk (l1) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 2,15 mm |
Diş tipi | Diş açan vida mastarı |
Diş tasarımı | Tam diş |
RoHS uyumlu | Evet |
Performans beyanı (EU-CPR) | Hayır |