Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

W-Tec Insert Coil ürün gamı

W-Tec Insert Coil ürün gamı
W-TEC-SORT-MIX-M16-12PCS
W.TEC

Ürün no. 462799016
EAN 4046777731637
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
W-Tec Insert Coil ürün gamı

Ürün no. 462799016

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

For producing a lasting, heavy-duty female thread. With free running, true to gauge thread. Made of A2 stainless steel
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap

M16

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Yüzey

Düz

Diş tipi

Metrik diş

Ürün gamı/set içindeki parça sayısı

12 ADET

W-Tec Insert Coil ürün gamı dahil:
Kablo dişli kovanları için kısa makine kılavuzu W.TEC® INSERT COIL — made of HSS'den üretilmiştir, D şekilli
1 x
Kablo dişli kovanları için kısa makine kılavuzu W.TEC® INSERT COIL — made of HSSden üretilmiştir, D şekilli

KILAVUZ FORM D-HSSG-M16X2,0

Açıklama:
Dişli kovan için uygun: M16
Kör delikler ve açık delikler için
Miktar: 1 x
Vidalama aparatı, el/makine
1 x
Vidalama aparatı, el/makine

SCRINTL-HELCINRT-PWR/MAN-ST-M14/M15/M16

Açıklama: Tool for screwing in W-TEC® Insert Coil wire thread inserts manually and mechanically
Miktar: 1 x
Sarmal kovan W.TEC<SUP>®</SUP> INSERT COIL Serbest Döner
10 x
Sarmal kovan W.TEC® INSERT COIL Serbest Döner

HELCINRT-FR-A2-M16X24

W.TEC
Açıklama:
M16 x 24 mm
Uzun ömürlü, ağır hizmet tipi dişi dişliler üretmek için. Serbest döner, ölçüm dişine uygun. A2 paslanmaz çelikten yapılmıştır
Miktar: 10 x
Paket birimi, bir paket içerisinde bulunan ürünlerin sayısını belirtir. Katalog bölümünde, bir seçim menüsü görüntülendiğinde çeşitli paket birimleri arasında seçim yapılabilir.

Ürün sepetinde veya Easy-/VarioScan'de tespit esnasında doğrudan ürün numarası girişinde paket birimi tanınmazsa, alanı boş bırakınız. Bu durumda otomatik olarak bir paket birimi belirlenir.
Würth ürün numarası şunlardan oluşmaktadır: VVVVAAABBB
VVVV = İlk numara için 4 hane (Dikkat, ilk hane şu anda daima bir 0'dır)
AAA = 1. ölçüm bölümü için 3 hane
BBB = 2. ölçüm bölümü için 3 hane

Ürün numarası yapısı için örnekler:
Örnek 1: 4x10 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
00574 10 (4 ve 10 arasında 2 boşluk)

Örnek 2: 10x20 mm ölçüsünde cıvata:
VVVVAAABBB
005710 20 (10 ve 20 arasında 1 boşluk)

Örnek 3: 6 mm iç çapı olan bir pul:
VVVVAAABBB
04076
Paket birimi (VE) başına fiyat:
Gösterilen fiyat her zaman gösterilen pakete 250'lik paket biriminde yani 250 adet fiyatında, 300'lük paket biriminde yani 300 adet fiyatında eşdeğerdir.

Fiyat anahtarı gösterimli (PSL) fiyat:
Fiyat her zaman fiyat anahtarı üzerinden düzenlenen bir miktar için geçerlidir:
1 adet için fiyat
100 adet için fiyat
1000 adet için fiyat
Miktar, sipariş veya teslimattaki birim sayısını ve ilgili öğenin miktar birimini gösterir.
Satış ambalajının ve dış ambalajın aksine, kimyasal bazlı ürünlerin imha maliyetleri ayrı olarak görüntülenir. Ayrı maliyetlerin dökümü, ilgili ürün bilgilerinde ve ayrıca alışveriş sepetinde ve Satış Koşullarımızda bulunabilir.

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler