Vidalı perçin Tip S
Vidalı perçin, tip S
TOYOTA-VİDALI PİM TİP KOPÇA D14 SİYAH
Ürün no. 05007773
EAN 4045989364435
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Açık
- Tekrar kolayca gevşetilebilen ayar yapabilen perçin sistemleri oluşturur.
- Vida, montaj için perçin gövdesine vurulur veya döndürülür.
- Çıkarmak için bir tornavida kullanılır.
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Min./maks. matkap deliği çapı | 6,20-7,00 mm |
Min./maks. bağlantı kalınlığı | 3,00-4,50 mm |
Kafa çapı (A) | 15,00 mm |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,70 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 12,50 mm |
Renk | Siyah |
Malzeme | PA 6 - Poliamit |
Araç üreticisi için uygun | Kia, Mitsubishi, Suzuki, Toyota |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 0K20150033, MB345544, 09409073055PK, 9046706017 |
kurulum konumu | Arka tampon, İç mekan, Motor bölmesi, Üniversal |