Su geçirmez pim muhafazası
Su geçirmez pim muhafazası
5Lİ ERK.SOKET NEM KORU.Y.NESİL KLMN.İÇİN
Ürün no.
05551025
EAN 4024835352437
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Elektrik direği sayısı | 5 ADET |
Kontak ölçer | 1,5 mm |
Min./maks. tel kesiti | 0,35-2,5 mm² |
IP koruma sınıfı | IP 67 |
Maks. nominal voltaj | 24 V/DC |
Maks. akım | 14 A |
Min./maks. sıcaklık koşulları | -40 - 125 °C |
Malzeme | Poliamit - PA 6,6 |
Renk | Siyah |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!