Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Vida, düzleştirilm. bombe başlı ve manşonlu, diğer

Vida, düzleştirilm. bombe başlı ve manşonlu, diğer
MB.FLN.CIV.ISO7380/2-10.9-TX40A2KM8X20

Ürün no. 421318 20

EAN 4050642803886

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Vida, düzleştirilm. bombe başlı ve manşonlu, diğer

Ürün no. 421318 20

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 200 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

20 mm

Kafa çapı (dc)

17,8 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

4,4 mm

Vida iç yolu

TX40

Standartlar

WN 7380-2

Malzeme

Çelik

Özellik sınıfı

010,9

Yüzey

Çinko kaplamalı

Vida başı tipi

Bilezikli düğme başlı

Kafa ayrıntıları

Bilezikli

Tahrik tipi

İç altı kanallı

Diş tipi

Metrik diş

Diş formu

Standart metrik diş

Diş tasarımı

Tam diş

Onay

0-uygulanamaz

Ürün sınıfı

A

RoHS uyumlu

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler