Vida
Vida tip S
VW/AUDI-DÖŞEME KOPÇASI SİYAH
Ürün no. 0501101338
EAN 4047376894204
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
For connecting two components
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Vida başı yüksekliği (B) | 2,00 mm |
Baş altı uzunluk (C) | 11,50 mm |
Vida iç yolu | TX30 |
Nominal çap (D) | 6,00 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Yüzey | Çinko kaplamalı siyah |
Malzeme | Çelik |
Araç üreticisi için uygun | VAG, Audi, Volkswagen |
Orijinal yedek parça numarasına karşılık gelir | 6N0807199 |
kurulum konumu | Ön tampon, Üniversal |
Araç tipi | Yolcu aracı |