Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Verbinder EVERFIX DUPLO

Winkelverbinder unsichtbar Everfix Duplo
EVERFIX VERBINDER DUPLO D. 12 MM

Art.-Nr. 0683236051

EAN 4045989032266

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbinder EVERFIX DUPLO

Art.-Nr. 0683236051

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Feste Verbindung mit zwei Buchsen für Möbel und Platten

Nicht sichtbar und kann nicht entfernt werden



Außergewöhnliche Stabilität



Hohe Scherfestigkeit: 80 kg



Schnelle und einfache Montage



Ersetzt Holzdübel, -scheiben usw., mit hervorragenden Dichteigenschaften



Der Durchmesser von 12 mm ermöglicht die bündige Montage von Strukturen mit einer Mindestdicke von 16 mm



Lieferumfang:


  • 2 x Kunststoffhülsen mit selbstsichernden Ringen aus Stahl

  • 1 x Doppelstahlstift

  • 1 x Marker
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen