Willkommen bei Würth Türkei Nur für Gewerbetreibende

Verbinder EVERFIX

Eckverbinder, verdeckt, Everifix
BODTRG-EVERFIX-VERBINDER-D12MM

Art.-Nr. 0683236050

EAN 4045989109746

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Verbinder EVERFIX

Art.-Nr. 0683236050

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung
Anzahl
VE
x 200 St.

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen

Unsichtbarer fester Verbinder für Möbel und Platten

Nicht sichtbar und kann nicht entfernt werden



Außergewöhnliche Stabilität



Hohe Scherfestigkeit: 80 kg



Schnelle und einfache Montage



Ersetzt Holzdübel, -scheiben usw., mit hervorragenden Dichteigenschaften



Lieferumfang:


  • 1 x Kunststoffhülse mit selbstsicherndem Ring aus Stahl

  • 1 x Stahlstift

  • 1 x Marker
Hinweis

Der Durchmesser von 12 mm ermöglicht die bündige Montage von Strukturen mit einer Mindestdicke von 16 mm

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen