Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Varioprimer safe + easy

Varioprimer safe + easy
CAM YAPIŞTIRMA MACUNU PRİMERİ 20ML

Ürün no. 0890024020

EAN 4045989883127

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Varioprimer safe + easy

Ürün no. 0890024020

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Cam değiştirme işlemlerinde kullanılan çok amaçlı ön işlem uygulamaları için primer

4'ü 1 arada sistem


  • Yapışmayı kolaylaştırır

  • Korozyon koruma

  • Aktivatör

  • UV koruması


Cam yapıştırma macununun cam, seramik, boyalı ve çeşitli metallere yapışmasını sağlayan siyah, nem ile kürleşen primer



Kaplamasız metal yüzeylerde korozyona karşı koruma sağlar



Kesintiler ve PU/PVC ile önceden kaplanmış filmler için aktivatör

Not

Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Üründe jelleşme meydana geldiyse kullanmayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araç cam değişimlerinde yapışmayı arttırmak için ön işlem sistemi.

Kılavuz

Uygulama yapılacak yüzeyi aktif bir temizleyici ile temizleyin. Yüzeylerin kuru, toz ve gresten arındırılmış olması gerekir. Varioprimer'i kullanmadan önce çalkalayın. Primer fırçası kullanarak yüzeye uygulayın. Açtıktan sonra en kısa sürede kullanın.

Kap

Şişe

İçerik

20 ml

Kimyasal baz

Bütanon

Renk

Siyah

Sonraki kat için min. bekleme süresi

10 dak

Sonraki kat için maks. bekleme süresi

72 h

Sonraki kat için bekleme süresi koşulları

23°C’de ve %50 bağıl nemde

Min. işlem sıcaklığı

5 °C

Maks. işlem sıcaklığı

40 °C

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler