Pop perçin, büyük düz başlı
Pop per. büyük kubbe baş. alü an./çelik çinko kap.
MER.POP PERÇ.ALU/ST-SYH(12,5-19,5)4,8X25
ZEBRA
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Çok amaçlı pop perçin
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Nominal çap x uzunluk (d1 x l1) | 4,8 x 25,0 mm |
Min./maks. kavrama aralığı | 12,5-19,5 mm |
Kafa çapı (dk) | 16 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1,8 mm |
Min./maks. matkap deliği çapı | 4,9-5,0 mm |
Kesme kırılması yükü | 1500 N |
Germe kırılması yükü | 2300 N |
Mandrel malzemesi | Çelik |
Manşon malzemesi | Alüminyum |
Mandren yüzeyi | Galvanizli |
Manşon yüzeyi | Siyah, anotlanmış |
RoHS uyumlu | Evet |
Vida başı tipi | Büyük yassı mercimek başlı |