Valf halka mastarı
Subap filer çakısı
FİLER ÇAKISI-0,08MM-KOYUYEŞİL
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Motor subaplarının test edilmesi ve ayarlanması ile kılavuzlarda, rulmanlarda, pistonlarda vb. boşlukların ölçülmesi için.
- İlgili bıçakların kolayca tanınması için özel renkler
- Kolayca okunabilen boyutlara sahip gösterge bıçakları
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Bıçak kalınlığı | 0.08 mm |
Sac genişliği | 12.7 mm |
Sac uzunluğu | 45 mm |
Uzunluk | 104 mm |
Renk | Koyu yeşil |
Lama malzemesi | Yay çeliği |