Vakum hortumu
Vakum hortumu
MOTOR HAVA TAHL.HORTUMU-DIŞÖRG.3,3X6,8MM
Ürün no. 089582331
EAN 4011231840187
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yakıt buharlarına, yağ, dizel (bio-katkı maddeleri içermeyen) ve ozona karşı dayanıklı
- Sentetik lastikten yapılmıştır
- Anlık sıcaklık dayanımı maks. +150°C
- ORSY10 rulo sistemi için makaraya sarılı depolanır
Not
Dizel geri dönüş hattı veya yakıt taşıyan hortum ya da basınç hortumu olarak kullanmaya uygun değildir! Yağ veya dizel hattı olarak kullanılmamalıdır!
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (ID) | 3,3 mm |
Dış çap (AD) | 6,8 mm |
Renk | Siyah |
Min. sıcaklık koşulları | -35 °C |
Maks. sıcaklık koşulları | 110 °C |
Uzunluk | 10 m |