VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC 60900
VDE yan keski DIN ISO 5749 IEC60900 2 parçalı el
YAN KESKİ-VDE-DIN/ISO5749-IEC60900-160MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Erişilmesi zor alanlar da dahil, sert ve yumuşak tel ve kabloları kesmek için
- 1000 V (AC) ve 1500 V (DC) değerine kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Frezelenmiş hassas kesme kenarı sayesinde güç tasarruf sağlayan, temiz kesme işlemi
- Yüksek kaliteli takım çeliği, uzun alet ömrü ve kesme yüzeyi hassasiyeti sağlar
- Optimum erişilebilirlik için ince çene şekli
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz 2 parçalı konforlu tutma sapı
- Kesme ağızları: İndüktif olarak sertleştirilmiş hassas kesme ağızları
- Yüzey: Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı
- Mafsal: Bindirme bağlantısı
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 160 mm |
Maks. yumuşak tel çapı kesme kapasitesi | 4 mm |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 2,8 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2 mm |
EN standardı | 60900 |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
ISO | 5749 |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |