Yassı mercimek başlı ve altıköşe şaftlı somunlu perçin
Galvanizli yassı mercimek başlı altıköşe gövdeli
SMN.PERÇ.DÜZ-6KÖŞE(0,5-3)-(A2K)-12,5-M5
Ürün no.
094830512
EAN 4011231866033
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Galvanize çelik, mavi kaplamalı (A2K)
Çelik, sarı galvanize (A2C)
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)
Kullanım alanıÖzellikle VW ve Daimler araçlar için
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Galvanizli |
RoHS uyumlu | Evet |
Diş tipi x nominal çap (D) | M5 |
Lamalar boyunca genişlik | 7 mm |
Uzunluk (l1) | 12,5 mm |
Kafa çapı (d1) | 10 mm |
Vida başı yüksekliği (k1) | 1 mm |
Min./maks. kavrama aralığı (s1) | 0,5-3,0 mm |
Germe kırılması yükü | 9500 N |
Maks. sıkma torku | 7 Nm |
Mil detayı | With hexagon shank |
Vida başı tipi | Kubbe başlı |