VDE kombine pensesi DIN ISO 5746 IEC 60900
VDE k. p. DIN ISO 5746 IEC 60900 2C s
PENSE-VDE-DIN/ISO5746-IEC60900-180MM
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Sert ve yumuşak telleri ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
- Belirtilen tüm güvenlik önlemlerine uygun şekilde, 1000 volt (AC) ve 1500 volt (DC) değerine kadar hareketli parçalar üzerinde çalışmak için
- Üstün kalite takım çeliği, uzun alet ömrü ile kavrama ve kesme yüzeylerinde hassasiyet sağlar
- Ekstra uzun bıçak, daha kalın kablolar için de uygundur
- Güvenli çalışma için geniş VDE yakalı ergonomik ve kaymaz, 2 komponentli konforlu tutma sapı
- İndüksiyonla sertleştirilmiş hassas bıçaklar
- Yuvarlak malzemeleri kavrama için brülör portu
- Yüzey tamamen taşlanmış ve krom kaplamalıdır
- Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Uzunluk (L) | 180 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 7 in |
Maks. orta tel çapı kesme kapasitesi | 3,4 mm |
Maks. sert tel çapı kesme kapasitesi | 2,2 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel çapı kesme kapasitesi | 12 mm |
Maks. alüminyum/bakır tel kesiti kesme kapasitesi | 16 mm² |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |
ISO | 5746 |