VDE kargaburun pense, DIN ISO 5745, IEC 60900
VDE krgbrn pns, DIN ISO 5745, IEC60900, 2C ttm spı
KARGABURN-VDE-DIN/ISO5745-IEC60900-200MM
Ürün no. 071401 577
EAN 4050642335899
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Yumuşak ve sert tel ve kabloları kavramak, tutmak ve kesmek için
- 1000 volta (AC) ve 1500 volta (DC) kadar akım geçen parçalar üzerinde çalışırken, öngörülen tüm güvenlik önlemlerine uyarak çalışmak için
- Yüksek kaliteli takım çelikleri, uzun kullanma süresi ve yüzeyleri hassasiyetle kavrama ve kesme için
- Özellikle bükme gücü altındayken, fazla baskılara yönelik elastik uçlar
- Güvenli çalışma için geniş VDE manşonlu, ergonomik ve kaymaz iki parçalı konforlu tutma sapı
- Bıçaklar, ilave endüksiyonla sertleştirilmiştir
- Tamamen taşlanmış ve krom kaplamalı yüzey
- Tırtıklı kavrama yüzeyleri
- Bindirmeli mafsal
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 200 mm |
Uzunluk (inç) (L) | 8-1/4 in |
Çene uzunluğu (L3) | 76 mm |
Çene genişliği (W3) | 17,5 mm |
Çene kalınlığı (T1) | 9,5 mm |
Çene uçları genişliği (W4) | 4 mm |
Çene uçları kalınlığı (T2) | 3 mm |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Krom kaplamalı |
ISO | 5745 |
Tutma kolu malzemesi | 2 bileşenli plastik |