VCI Adapterkabel zum WABCO Kabel (für Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0)
Diagnosekabel 9 Pin VCI für W.EASY Box 2.0
DIAGNKBL-CARGO-VCI-ADAPTER-WABCO-2.0
Art.-Nr. WW01000191
EAN 4058794707854
Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Exklusiv für Gewerbetreibende
Jetzt registrieren und auf unsere breite Produktpalette zugreifen
Schnelle Mehrmarken-Diagnose durch einfaches Adaptieren
- Adapterkabel Diagnose-Interface W.EASY Box 2.0 zu WABCO Originalkabel
- Mit dem Adapter können alle WABCO OE Kabel an die W.EASY Box 2.0 angeschlossen werden
Produktinformationen
Datenblätter(X)
Anwendungsgebiet
W.EASY Kabel für WABCO Motorwagen / Busse sowie WABCO Auflieger / Anhänger
Länge | 21 cm |
Produktgewicht (per Stück) | 60,000 g |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!