Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

VARIFIX® kiriş kelepçesi, standart Dişli

VARIFIX standart kiriş kelepçesi, dişli delik ile
PROFİL ASKI MENGENESI M10 - 250KG

Ürün no. 0862200003

EAN 4024835865371

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
VARIFIX® kiriş kelepçesi, standart Dişli

Ürün no. 0862200003

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 25 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

  • Sabit yangın söndürme sistemlerinin yapımında kullanılmak üzere VdS tarafından yetkilendirilmiş ve onaylanmıştır

  • FM onaylı (M8 hariç)

  • Altıköşe başlı sıkıştırma cıvatası DIN933/8.8 ile; kavisli uç yapısı


Cradle to Cradle Certified® sertifikalı ürünlerimiz, kaynak tasarrufu sağlar ve çevre ile uyumludur. Standart, nihai üründeki malzemelerin güvenlik, geri dönüştürülebilirlik ve kirletici içeriğini değerlendirir. Buradaki odak noktası, örneğin üretim sürecinde geri dönüştürülmüş malzeme kullanarak kaynakları korumaktır.

Not

Kiriş kelepçeleri her zaman bir sabitleme tırnağı ile sabitlenebilir. Yağmurlama sistemleri için geçerli VdS gereksinimleri, monte edilen borunun çapı DN 65 mm'den büyükse kiriş kelepçelerinin sabitlenmesi gerektiğini belirtir.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Kullanım alanı

Boruları, yağmurlama sistemlerini ve havalandırma kanallarını T kirişlere, U profillere ve köşeli profillere monte etmek için

Malzeme

Dövülebilir dökme demir

Yüzey

Çinko kaplamalı

İzin verilen yük

2,5 kN

Diş tipi x nominal çap (G)

M10

Izgara yüksekliği (HK)

21 mm

Uzunluk (L)

44 mm

Yükseklik (H)

42 mm

Genişlik (B)

21,6 mm

Ürün ağırlığı (parça başına)

143,727 g

Diş tipi

Metrik diş

Sürdürülebilirlik

Kaynak tasarruflu, Düşük emisyon/düşük kirlilik

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler