Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Silindirik imbus cıvata, düşük kafa, anahtar kılavuzlu

DIN 6912 düz A2 paslanmaz çelik
SİL.İMB.CIV.DIN6912(A2/070)IH6-M8X16

Ürün no. 00988 16
EAN 4011231169677

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Silindirik imbus cıvata, düşük kafa, anahtar kılavuzlu

Ürün no. 00988 16

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 100 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

DIN 6912, paslanmaz çelik A2-070, düz
Not

Kafa geometrileri nedeniyle bu vidalar yalnızca sınırlı yüklere maruz bırakılabilirler, bkz. DIN EN ISO 3506-1.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Diş tipi x nominal çap (d1)

M8

Uzunluk (l1)

16 mm

Kafa çapı (dk)

13 mm

Vida başı yüksekliği (k1)

5 mm

Standartlar

DIN 6912

Malzeme

Paslanmaz çelik A2

Özellik sınıfı

070

Yüzey

Çıplak

RoHS uyumlu

Evet

Vida başı tipi

Yassı başlı düşük

Tahrik tipi

Oluklu altıgen lokma

Vida iç yolu (s1)

IH6