Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Ürüne özel pompalı sprey kapları Boş

Pompalı sprey kabı, baskılı, boş
POMPALI SPREY KABI-1L(GENEL TEMİZL.İÇİN)

Ürün no. 0891503007

EAN 4053479286709

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Ürüne özel pompalı sprey kapları Boş

Ürün no. 0891503007

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Teneke kutu veya varillerdeki ürünlerin kolay uygulanabilmesi için yeniden doldurulabilen boş pompalı sprey kapları
  • Kırılmaya dayanıklı, 1 litrelik boş kap

  • Yüzey hissi sağlayan elementler sayesinde kolay açılır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulama ve depolama/işleme koşulu nedeniyle belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağlar ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ederse; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

PE - Polietilen

Renk

Beyaz, Kırmızı

Çap

100 mm

Yükseklik

275 mm

Etken madde için uygun

Atölye temizleyici

İçerik

1 l

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler