O-ring, metrik
ISO 3601-1 sınıf B NBR 70
O-RING(NİTRİL KAUÇUK)ISO3601/1-B-40X3,0
Ürün no. 046804030
EAN 4011231396202
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Metrik, NBR 70
- NBR kimyasal bir tanımdır: Nitril butadien kauçuk (markalar, ör. Europrene®, Krynac®, Nipol®, Perbunan®, Breon ®)
- Sıcaklık direnci: -30°C ila +100°C
- DIN ISO 3601-1 B (endüstri standardı) ile uyumlu boyutsal toleranslar
Not
- Takmadan önce kirlenmeyi (kir, talaş, elyaf) giderin
- Kenarlarda ve giriş pahlarında çapak alma işlemi gerçekleştirilmelidir
- Yağlanmış/greslenmiş bir O-ring kullanın
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
![]() | |
İç çap (d1) | 40 mm |
Kalınlık (h1) | 3 mm |
ISO | 3601-1 |
Tasarım | Metrik |
Malzeme | NBR (Nitril Butadien Kauçuk) |
Yüzey | Düz |
Shore A sertliği | 70 +/- 5 |
Renk | Siyah |
Min./maks. sıcaklık direnci | -30 - 100 °C |
RoHS uyumlu | Evet |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!