Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Üniversal yapışkan bant

Üniversal yapışkan bant
DAYANIKLI DOKUMA BANT 38MMX50M GÜMÜŞ

Ürün no. 0992380

EAN 4011231985529

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal yapışkan bant

Ürün no. 0992380

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Plastik kaplamalı dokuma bant

Son derece güçlü kauçuk yapıştırıcı


Düz olmayan, pürüzlü ve lifli yüzeylerde bile mükemmel yapışma



Plastik kaplama


Bant su ve buhar difüzyonunu geçirmez, neme karşı hassas değildir ve üzerine yazılabilir



Elle yırtılabilir


Bant hızlı ve kolay bir şekilde uygulanabilir

Not

Üniversal yapışkan bant UV'ye dayanıklı değildir; bu nedenle doğrudan güneş ışığına maruz bırakılmamalıdır. Yapıştırılacak yüzeyler; kuru, toz, yağ ve silikondan arındırılmış olmalıdır. Düzgün yapışmayı sağlamak için bant, yapıştırılan malzemeye kuvvetli bir şekilde bastırılmalıdır

Kullanım alanı

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Ücretsiz müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Problem giderici olarak birçok alanda kullanım için uygundur, örn.:


  • Kabloları etiketleme, sarma ve sabitleme

  • Karton kutuların mühürlenmesi ve etiketlenmesi

  • Keskin kenarlı nesneleri ve bitişik halı kenarlarını maskeleme

  • Zeminleri işaretleme

  • Bağlantıları sızdırmaz hale getirme

  • Havalandırma kanallarını sızdırmaz hale getirme

  • Matkap deliklerini, havalandırma deliklerini ve açıklıkları maskeleme


Bant yalnızca kısa süreli dış mekan kullanımı için uygundur

Destek malzemesi

Plastik kaplamalı yapay ipekli kumaş

Yapıştırıcı tabanı

Doğal kauçuk

Renk

Gümüş

Genişlik

38 mm

Uzunluk

50 m

Kalınlık

310 µm

25 mm'de dinamik soyulma dayanımı

13 N

Kopma anındaki uzama

15 %

Min./maks. işlem sıcaklığı

10 - 40 °C

Min./maks. sıcaklık direnci

-10 - 70 °C

Ultraviyole ışınlarına karşı dayanıklılık

Hayır

Nem direnci

Evet

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / kuru, yatık ve tozsuz depolama alanı, UV ışınlarından korunmuş, 20°C ve %50 bağıl nem

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler