Üniversal uzatma
Üniversal uzatma, dövme tasarım
UNIVERSAL UZATMA KOLU-580MM
Ürün no. 1952001300
EAN 4250158153226
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Zor erişilen yerlerde sıkışmış vida bağlantı parçalarını gevşetmek için dövme model.
- Açık ağızlı anahtar, kombine anahtar, eğimli yıldız anahtar vb. için uygundur.
Not
1952 001 261
340 mm, boyut 27'ye kadar
1952 001 300
580 mm, boyut 50'ye kadar
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Kullanım alanı
Tüm otomotiv sektörleri, ticari araçlar, metal, bina hizmetleri, inşaat, atölyeler
Maks. sıkıştırma genişliği | 50 mm |
Uzunluk | 580 mm |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 2063,500 g |