Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Üniversal temizleyici R1

R1 üniversal temizleyici
R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 5LT

Ürün no. 0893125005
EAN 4058794187694

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal temizleyici R1

Ürün no. 0893125005

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Araçlarda, atölyelerde, ofis, oda, halılar, döşemeler ve tüm suya dayanıklı yüzeylerde genel kullanım için üniversal temizleyici.

Güçlü temizleme performansı


Zor kirler hızlıca temizlenir



Hassas yüzeylerde kullanım


  • Çok geniş kullanım alanı

  • Boyalı yüzeyleri, lastik veya plastik malzemeleri aşındırmaz


Kullanıcı dostu


Güzel kokulu



Çevre dostu


  • Biyolojik olarak çözünebilir

  • Silikon ve AOX içermez

  • Fosfat içermez

  • Çözücü içermez


Avusturya standardı test B5105'e göre atık suda hızlı ayrışır


Yağ ve gres, içine işlemeden çıkarılır. Atık su kolayca hafif yağ seperatöründe ayrıştırılabilir.



Makine ile ve manuel uygulama



Kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra gres ve nikotin kirlerini, pigment kirlerini ve kabuk bağlamış kirleri giderir

Not

Sıcak su, temizleme etkisini arttırır

Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.

Kullanım alanı

Araçların iç ve dış temizliği için idealdir (araç bakımı). Boyalar, plastik parçalar, kumaş tavan döşemeleri, muşamba, iç paneller, döşemeler, vinil tavanlar, paspaslar ve suya dayanıklı yüzeylerin temizlenmesi için çok uygundur.

Kılavuz

Kirlilik düzeyine göre, seyreltmeden veya su ile seyrelterek temizlenecek yüzeye uygulayın, kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra silin veya su ile durulayın



Karıştırma tablosu:


  • Yüksek basınçlı temizleme cihazı – ürün miktarı: %5

  • Islak/kuru temizleme makinesi – ürün miktarı: %5

  • Manuel – ürün miktarı: %35

İçerik

5 l

Ürün ağırlığı (parça başına)

5463 g

Kap

Teneke kutu

Koku/oda kokusu

Limon

Renk

Turuncu

pH değeri/koşullar

9,4 / konsantre halinde

Yoğunluk/koşullar

1,04 g/cm³ / 20°C'de

Karıştırma oranı

Tüm oranlarda karışabilir

Min./maks. işlem sıcaklığı

5 - 80 °C

Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar

24 Ay / 20°C'de

AOX içermez

Evet

Silikon içermez

Evet

Fosfat içermez

Evet

Biyolojik olarak ayrışabilir

Evet

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler