Cıvata emniyetli MİDİ
Cıvatalı sigorta midi
MİDİ VİDALI SİGORTA 60AMPER SARI
Ürün no.
0731309060
EAN 4024835590631
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Sadece ticari amaçlı
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Plastik kaplama, sigorta tetiklenirken kıvılcımları önler
ISO 8820-5
Ürün bilgileri
Veri sayfaları(X)
Maks. akım | 60 A |
Tanımlama rengi | Sarı |
Maks. nominal voltaj | 32 V/DC |
Min./maks. çalışma sıcaklığı | -40 - 125 °C |
Uzunluk | 41 mm |
Genişlik | 10 mm |
Delik çapı | 5,5 mm |
Muhafaza malzemesi | Poliamit |
Malzeme | Bakır |
Yüzey | Galvanizli |