Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu
YAYLI RONDELA-DIN127-B-(MZN)-D14,2

Ürün no. 044114
EAN 4011231382564

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
DIN 127 çelik, mekanik gal., B formu

Ürün no. 044114

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

CAD verileri (ancak oturum açtıktan sonra erişilebilir)

Vida dişi için uygun

M14

İç çap (d1)

14,2 mm

Dış çap (d2)

24,1 mm

Yükseklik (h1)

6 mm

Kalınlık (s1)

3 mm

Malzeme

Yay çeliği

Yüzey

Mekanik olarak galvanizli

RoHS uyumlu

Evet

Şekil

B

Standartlar

DIN 127

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler