Üniversal temizleyici R1
R1 üniversal temizleyici
R1 ÜNİVERSAL TEMİZLEYİCİ 20LT
Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun
Güçlü temizleme performansı
Zor kirler hızlıca temizlenir
Hassas yüzeylerde kullanım
- Çok geniş kullanım alanı
- Boyalı yüzeyleri, lastik veya plastik malzemeleri aşındırmaz
Kullanıcı dostu
Güzel kokulu
Çevre dostu
- Biyolojik olarak çözünebilir
- Silikon ve AOX içermez
- Fosfat içermez
- Çözücü içermez
Avusturya standardı test B5105'e göre atık suda hızlı ayrışır
Yağ ve gres, içine işlemeden çıkarılır. Atık su kolayca hafif yağ seperatöründe ayrıştırılabilir.
Makine ile ve manuel uygulama
Kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra gres ve nikotin kirlerini, pigment kirlerini ve kabuk bağlamış kirleri giderir
Sıcak su, temizleme etkisini arttırır
Kullanım talimatları, yürüttüğümüz testlere ve deneyimimize dayanmaktadır; her uygulamadan önce kendi testlerinizi yapın. Çok sayıda uygulamadan, depolama ve işleme koşulundan dolayı belirli bir uygulama sonucu için sorumluluk kabul etmeyiz. Müşteri hizmetimiz teknik bilgi sağladığı ya da bir danışma hizmeti olarak hareket ettiği ölçüde; sağlanan danışma veya servisin, belirli, sözleşmeye bağlı olarak anlaşmaya varılmış hizmetimizin kapsamı içine girmesi ya da danışmanın kasıtlı olarak davranması dışında bu hizmet nedeniyle sorumluluk kabul edilmez. Ürünlerimizin kalitesinin sürekliliğini garanti ederiz. Teknik değişiklikler yapma ve ürünleri daha fazla geliştirme hakkımızı saklı tutarız.
Veri sayfaları(X)
Araçların iç ve dış temizliği için idealdir (araç bakımı). Boyalar, plastik parçalar, kumaş tavan döşemeleri, muşamba, iç paneller, döşemeler, vinil tavanlar, paspaslar ve suya dayanıklı yüzeylerin temizlenmesi için çok uygundur.
Kirlilik düzeyine göre, seyreltmeden veya su ile seyrelterek temizlenecek yüzeye uygulayın, kısa bir süre etki etmesini bekledikten sonra silin veya su ile durulayın
Karıştırma tablosu:
- Yüksek basınçlı temizleme cihazı – ürün miktarı: %5
- Islak/kuru temizleme makinesi – ürün miktarı: %5
- Manuel – ürün miktarı: %35
İçerik | 20 l |
Ürün ağırlığı (parça başına) | 21500 g |
Kap | Teneke kutu |
Koku/oda kokusu | Limon |
Renk | Turuncu |
pH değeri/koşullar | 9,4 / konsantre halinde |
Yoğunluk/koşullar | 1,04 g/cm³ / 20°C'de |
Karıştırma oranı | Tüm oranlarda karışabilir |
Min./maks. işlem sıcaklığı | 5 - 80 °C |
Üretimden itibaren raf ömrü/koşullar | 24 Ay / 20°C'de |
AOX içermez | Evet |
Silikon içermez | Evet |
Fosfat içermez | Evet |
Biyolojik olarak ayrışabilir | Evet |