Würth Türkiye‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için

Üniversal rulo

Üniversal rulo, dolgulu
BOYA RULOSU -PROFESYONEL-G270MM

Ürün no. 06930102
EAN 4024835010528
Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Üniversal rulo

Ürün no. 06930102

Müşteriler giriş yaptıktan sonra fiyatları görebilir
Adet
Paket birimi
x 1 ad.

Sadece ticari amaçlı

Binlerce ürün çeşidimize ulaşmak için şimdi kayıt olun

Yüksek kaliteli poliamitten zor aşınan kapak, dolgulu, 20 mm tüy
  • 20 mm tüy yüksekliği

  • Şeklini korur

  • Lifler iyi geri kazanma özelliğine sahiptir

  • Düşük tüylenme, keçeleşme olmaz

  • İyi boya emilimi ve uygulaması

  • Solvente karşı dayanıklı

  • Uzun kullanım ömrü

  • Eşit kaplama sonucu
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Kullanım alanı

Hafif doldurucu, yüksek kapama özelliğine sahip yayılan boyalar için. Pürüzsüz ve hafif dokulu yüzeyler için. İç mekan ve dış mekan kullanımı.

Malzeme

Poliamit pamuk

Genişlik

270 mm

Rulo tüyü yüksekliği

20 mm

Dış çap

80 mm

Göbek çapı

41 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler